TAKIGEN(タキゲン)
キースイッチ S-289
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途
各種コンピュータ・電源装置
付属品
キー2本
質量(g)
59
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130615
S-289-90-E-1(#JS0289)
本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
40372
¥
2,249
¥
2,474
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
61130624
S-289-90-E-1 鍵違い
本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
40373
¥
2,361
¥
2,597
(税込)
当日出荷
62818132
S-289-90-E-2(#JS0289)
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
40376
¥
2,361
¥
2,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818148
S-289-90-EF-1(#JS0289)
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
40374
¥
2,586
¥
2,845
(税込)
当日出荷
62818157
S-289-90-EF-1 鍵違い
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
40375
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818166
S-289-90-EF-2(#JS0289)
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
40378
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください