FUKUTOKU(福徳産業)
綿リブ腹巻
伸縮性に優れてフィットする綿リブ素材。
材質
綿、ナイロン、ポリウレタン
色
ホワイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
有効ウエストサイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48360420
#1832
M
133
76~84
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
48360429
#1832
L
144
84~94
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
48360438
#1832
LL
160
94~104
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください