FUKUTOKU(福徳産業)
純毛腹巻き
高級純毛素材で吸湿発熱、暖かさを逃がさない。
色
黒
混率(%)
ウール100
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
有効ウエストサイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48360447
#1833
M
175
76~84
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
48360456
#1833
L
207
84~94
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
48360465
#1833
LL
302
94~104
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください