FUKUTOKU(福徳産業)
綿パイル腹巻
柔らかで暖かい綿パイル素材。
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
色
ホワイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
有効ウエストサイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48360386
#1831
M
94
76~84
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
48360395
#1831
L
97
84~94
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
48360404
#1831
LL
113
94~104
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください