曜日別特売

アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ)

アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ) - STATUSUNI(ステータスユニ)
(2件のレビュー)

生地素材そのものを高品位なパンチングメッシュ処理で仕上げたアポロキャップになります。生地素材はポリエステル90%+コットン10%を採用し、色濃く精悍な印象の紺色です。金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に遠目にも相手に真っすぐ意思を投げかけるような存在感を引き立てます。真夏にこそ被っていただきたいアポロキャップです。

用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾セット内容アポロキャップ・セキュリティ仕様(メッシュ)ネイビーサイズフリー混率(%)ポリエステル90、コットン10頭囲(cm)56-60内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483598264033
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48359826
2024-07-03
用途: 地域防犯活動
建設業・工事業

値段の割に作り、ししゅうがしっかりしていてとても良いです。

2024-07-14
用途: 警備用
その他業種

夏の日光で刺繍の金色がいろ褪せして銀色みたいになりました。金色は色褪せしたら古く見えるので買い替えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする