エレス
パーソナル空気清浄機
付属品
取扱説明書、USBケーブル
材質
ABS、鉄
寸法(mm)
約156×156×221
質量(g)
約730
電源(V)
DC5
消費電力(W)
5
フィルター
HEPAフィルター(H11)、活性炭フィルター
運転音(dB)
弱40/強44
ケーブル長(mm)
USB:約950
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48352616
IFA-AC23WH
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください