リーブル
ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー
1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.17
全長(mm)
295
色
ナチュラル
入数(枚)
100
機能
伸縮性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48354716
No.7070
XS
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
48354725
No.7070
S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
48354734
No.7070
M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48354750
No.7070
L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48354759
No.7070
XL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください