曜日別特売

ラボラテックスグローブノンパウダー

ラボラテックスグローブノンパウダー - リーブルラボラテックスグローブノンパウダー - リーブル
(1件のレビュー)

1.クロリネーション加工でソフトな作業性。2.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。3.小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能。

長さ(mm)295厚さ(mm)0.17RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48355565No.5400S0.17
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48355574No.5400M0.17
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48355590No.5400L0.17
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48355565
2024-05-17
用途: 洗車・日用作業など
その他業種

市販品よりも適度な厚みがあって、手の平全体に凹凸処理されていて使いやすく良かったです。ラボ以外にも使えるものと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする