曜日別特売
No.5400 ラボラテックスグローブノンパウダー リーブル 48355574

 

No.5400 ラボラテックスグローブノンパウダー リーブル 48355574
No.5400 ラボラテックスグローブノンパウダー リーブル 48355574

ラボラテックスグローブノンパウダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード48355574品番No.5400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

1.クロリネーション加工でソフトな作業性。2.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。3.小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能。

サイズ
M
材質
天然ゴム
長さ(mm)
295
厚さ(mm)
0.17
色
白
入数(枚)
100
全長(cm)
29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48355565
2024-05-17
用途: 洗車・日用作業など
その他業種

市販品よりも適度な厚みがあって、手の平全体に凹凸処理されていて使いやすく良かったです。ラボ以外にも使えるものと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする