手洗い洗濯できる発熱ベスト40236 (ストレッチタイプ) +モバイルバッテリーセット

手洗い洗濯できる発熱ベスト40236 (ストレッチタイプ) +モバイルバッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。ストレッチ性のある生地を採用し、より熱を逃がさない構造で身体にタイトフィットするヒートベストです。両脇のストレッチ性のあるニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。付属のモバイルバッテリーの充電にはスマホ用の充電器5V/2~3Aといった高出力の物をお使い下さい。

用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー(10000mAh)ダークネイビー混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ご使用に際して安心安全な設計をしておりますが以下の注意を必ずお守り下さい。 素肌の上から直接着用したり、就寝・仮眠時に使用しないで下さい。 分解・修理・改造は絶対に行わないで下さい。 違和感・異常を感じましたらすぐに着用を中止して下さい。 洗濯後の生乾き状態、雨や雪等で湿った状態では使用しないで下さい。 低温火傷に注意をして適温にてご使用下さい。 (低温火傷は地肌に直接60℃で1分間、50℃で3分間、42℃で6時間で皮下組織に深刻な症状が出ると言われています) 乳幼児の手が届かないよう心掛けて下さい。 満充電の状態から使用し、ご使用後は忘れずにUSBモバイルバッテリーの充電を行って下さい。 (容量がゼロの状態は24h放置でも著しくバッテリーが痛みます) 手洗い・洗濯時は必ず付属のシリコンゴム製のUSBキャップをして下さい。 洗濯機で洗う場合は洗濯ネットに入れ「手洗いコース」等の設定で他の物と一緒にせず単体で優しく洗って下さい。 洗濯後の乾燥はUSBキャップを外し、自然乾燥のみで陰干し願います。乾燥機/タンブラー乾燥は厳禁です。 洗濯耐久性は約30回を想定しております。 バッテリー本体の温度が0℃以下の時は絶対に充電を行わないで下さい。一気に劣化が進み、膨張・突然発火の危険を伴います。 10,000mAh(約200g)のUSBモバイルバッテリーを使用した場合の使用時間(目安)/発熱(℃):強(赤色):約3.5時間/約55℃、中(青色):約4.5時間/約45℃、弱(緑色):約6時間/約40℃
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4835994840223、USBモバイルセットLL1033763
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
4835997540223、USBモバイルセット5L1274364
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
4835991440223、USBモバイルセットS883255
オープン
取扱い終了
返品不可
4835993040223、USBモバイルセットM933459
オープン
取扱い終了
返品不可
4835993940223、USBモバイルセットL983662
オープン
取扱い終了
返品不可
4835995740223、USBモバイルセット3L1083864
オープン
取扱い終了
返品不可
4835996640223、USBモバイルセット4L1184064
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

STATUS UNI 発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベスト:仕事編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする