エア―クラフトのバッテリーで電熱パッドを発熱させることにより、冬の現場を暖かく快適に過ごすためのアイテム 仕様バートル社サーモクラフト対応ウェアに取り付けて使用。設定温度1/19V:56℃+平均50℃、13V:52℃+平均50℃、9V:42℃、6V:35℃ 連続稼働時間2/19V:約1時間+13V(約3時間)3、13V:約1.5時間+約2.5時間4、9V:約8時間、6V:約15時間TC500(バッテリーAC300・AC360に対応)