ニトリルP.F.デラックスブルーパウダーフリー

ニトリルP.F.デラックスブルーパウダーフリー - リーブルニトリルP.F.デラックスブルーパウダーフリー - リーブル
(2件のレビュー)

1.厚みがありしっかりとした使い心地の手袋。2.あらゆる作業に適した中厚手タイプ。3.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。

長さ(mm)230厚さ(mm)0.12ブルーRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48355276No.2052SS
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48355285No.2052S
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48355294No.2052M
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48355310No.2052L
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48355319No.2052LL
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48355285
2024-04-02
用途: 磨き作業用

前回他の0.09の厚みの物を購入したのですが、破れやすいと不評で0.12厚のこちらを試してみることにしました。
厚みのあるニトリル手袋の中でも安価で、今のところ使い心地も良いようです。
しばらく使用していって問題ないようでしたら購入し続けると思います。

対象商品 : 48355310
2024-04-18
用途: 薬品の取り扱い

ディスポのゴム手袋で厚くて価格が安かったので購入
新品のものでも装着時に引っ張ると破けたり
指先もすぐに破けて期待していた耐久性ではなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする