リーブル
ニトリルP.F.フィットブルーパウダーフリー
1.薄くてしなやかでより快適に作業ができます。2.より作業性を高めるため、指先エンボス加工を施しています。3.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
材質
ニトリルゴム
長さ(mm)
240
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油性
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48355057
No.2132
SS
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
9日以内出荷
48355066
No.2132
S
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
48355075
No.2132
M
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
48355084
No.2132
L
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
48355100
No.2132
LL
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください