曜日別特売

グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル

グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル - 天寿

草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。
ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。
また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。

用途ナイロンカッター用の替えコード長さ(m)30太さ(mm)3.2内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483604743.2×30m3.230
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする