MIKASA (ミカサ) MIKASA (ミカサ)の 学童・教育用品 MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品 MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品 フットサル検定球 ALMUNDO 人工皮革 フットサル検定球 ALMUNDO 注文コード 48368698 日本フットサルリーグ2023~2024シーズン唯一の公式試合球。検定球4号手縫い。一般・大学・高校・中学用。 材質人工皮革 色ブルー/イエロー 質量(g)約400~440 直径(Φcm)約20(円周約64) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FS450B-BLY-FQP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48368698 FS450B-BLY-FQP ¥6,000 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 球技 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ゴール100角用防護マット トーエイライト 税込¥31,878 ¥28,980 ゴール75/80角用防護マット トーエイライト 税込¥27,478 ¥24,980 ゴール用防護マット トーエイライト 税込¥53,878 ¥48,980 ゴール用防護マット2 トーエイライト 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ ジュニアサッカーゴールネット トーエイライト 税込¥21,978~ ¥19,980~ ジュニアサッカーゴールネット トーエイライト 税込¥41,778~ ¥37,980~ フットサル・ハンドゴールネット トーエイライト 税込¥18,678~ ¥16,980~ フットサル・ハンドゴールネット トーエイライト 税込¥34,078~ ¥30,980~ ミニサッカー用L型ネット トーエイライト 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 一般サッカーゴールネット トーエイライト 税込¥54,978~ ¥49,980~ 一般サッカーゴールネット トーエイライト 税込¥32,978~ ¥29,980~ サッカーボール ALMUNDO 国際公認球/検定球5号 貼り 芝用 MIKASA (ミカサ) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック MIKASA (ミカサ) 税込¥5,278 ¥4,798 サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 手縫い MIKASA (ミカサ) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 手縫い MIKASA (ミカサ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 記念品用マスコットサッカーボール MIKASA (ミカサ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エキスパートテクニレザー グリップ KGL164 kimony(キモニー) 税込¥3,078 ¥2,798 グリップテープ アナスパツイン KGT107 kimony(キモニー) 税込¥483 ¥439 グリップテープネオドライ(3本入り) KGT142 kimony(キモニー) 税込¥945 ¥859 グリップ ハイソフトEX極薄 3本入り KGT133 kimony(キモニー) 税込¥945 ¥859 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品体育/運動会/スポーツイベント用品体育/スポーツ用品球技サッカー/フットサル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「球技」にはこんなカテゴリがあります 野球/ソフトボール サッカー/フットサル テニス 卓球 バドミントン バレーボール バスケットボール ラグビー ゴルフ ドッチボール ハンドボール その他球技 ジュニア用ウェア ボール収納用品 ボールポンプ・その他球技関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品