曜日別特売

サイズ調整できる「ヒーターベスト」

サイズ調整できる「ヒーターベスト」 - サンコー(電子機器)サイズ調整できる「ヒーターベスト」 - サンコー(電子機器)サイズ調整できる「ヒーターベスト」 - サンコー(電子機器)

M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト
5箇所にヒーターが内蔵されている2023年最新のヒーターベストです。
最大の特徴はサイズ調整が可能なこと。
M~XXL(3L)サイズまで対応しているので、女性や細身の男性からサイズの大きい方まで着用していただけます。
しっかりと暖かいのに薄手で軽量なので、コートやジャケットのインナーとして着れば防寒対策もバッチリです。
撥水加工で汚れがつきにくく、洗濯も可能なサイズ調整できる「ヒーターベスト」は、防寒対策だけでなく着心地、デザインにこだわったアイテムです。

付属品本体、日本語取扱説明書種別ベストブラック質量(g)約320消費電力(W)約10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)温度(℃)低:約40~45、中:約45~50、高:約50~55※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100肩幅(cm)40着丈(cm)64適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで機能発熱、軽量、防寒、撥水モード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)約250身幅(cm)48~62寸法(横×縦)(cm)前ポケット:14×15.5稼働時間(時間)10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合、低:約8 中:約6.5 高:約5※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3以下の稼働になる場合があります。袖口(cm)66~76内容量1着
注意
※本体のみとなります。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48368594HEAT23SBK
オープン
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする