JOHNAN
油吸収材
引火性液体を扱う現場での使用に適しております。
用途
油専用
仕様
帯電防止加工
材質
ポリプロピレン
形状
シートタイプ
寸法(mm)
400×500×4
色
ホワイト
対応
油
吸収量(L/箱)
90
吸収量(L/枚)
0.9
内容量
1箱(100枚)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48365399
PCSB50-4
¥29,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300