曜日別特売

ダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cm

ダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cm - BRIDダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cm - BRIDダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cm - BRIDダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cm - BRIDダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cm - BRID

自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けて空気循環を促すダクトレール専用ファン。
DCモーターを搭載し、静音性をアップ。
取付け、取り外しはワンタッチで行えて、付属のリモコンでの操作が可能なため使いたい場所で手軽に空気循環ができます。
直径40cmサイズのコンパクト・超軽量タイプなので、一般的なシーリングファン(約4kg~)では取付けが不安な場所やレストルームといった比較的小さめのお部屋でも使えるアイテムです。

用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷房効率に。仕様組立式、正回転(時計回りのみ)付属品簡易リモコン/ボタン電池取付照明用ダクトレール専用ファン高さ(mm)177モーターDCモータ風量1段階のみ直径(mm)400内容量1台
注意
※天井直付けダクトレールではない場合、リモコンが反応しにくい場合がございます。
※本製品はモーターが内蔵されているため、モーター特有の音が発生します。
※簡易リモコンに関して:スマートな形のプロダクトな為、本体にON/OFFスイッチの搭載がございません。簡易リモコンでのON/OFFは、本体受光部に近づいての操作をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483619963389ホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
483620053389ブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする