(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ)

(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ) - エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ) - エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ) - エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ) - エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ) - エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ) - エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ) - エスコ
材質スチール差込角(inch)1/2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
対辺(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48544197EA164XC-10161.923.81/4
オープン
5,340
5,874(税込)
翌日出荷
返品不可
48544425EA164XC-10261.923.85/16
オープン
5,340
5,874(税込)
翌日出荷
返品不可
48544450EA164XC-10361.923.83/8
オープン
5,340
5,874(税込)
翌日出荷
返品不可
48544468EA164XC-10461.923.87/16
オープン
5,340
5,874(税込)
翌日出荷
返品不可
48544477EA164XC-10566.626.91/2
オープン
5,340
5,874(税込)
翌日出荷
返品不可
48544495EA164XC-10666.626.99/16
オープン
5,340
5,874(税込)
翌日出荷
返品不可
48544520EA164XC-10766.626.95/8
オープン
5,340
5,874(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする