エスコ
バッテリーフィラー
ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様
【1回の抜き取り量】100cc
材質(本体)
ゴム
寸法(Φ×mm)
【ノズル】10×140
材質(ノズル)
PVC
ノズル内径(Φmm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48546358
EA514BA-26
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください