エスコ
絶縁圧着スリーブ
全長(mm)
25.5
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
材質(端子)
無酸素銅管(電気すずめっき)
入数(個)
100
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48546699
EA538MF-3A
1.25
0.3~1.65
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
翌日出荷
返品不可
48546717
EA538MF-4A
2
1.04~2.63
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表