エスコ
裁ちばさみ(本職用)
用途
布の裁断用に最適。
刃長(mm)
100
硬度
HRC60~61°(焼き入れ)
材質(刃)
特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48546735
EA540AH
220
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
当日出荷
48546760
EA540AH-2
260
オープン
¥
9,190
¥
10,109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください