エスコ
パテナイフ(軟)
超耐久性。
材質
ステンレス
硬さ
【腰】軟
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48547049
EA579AN-11
197
38
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
翌日出荷
返品不可
48547067
EA579AN-12
210
76
オープン
¥
805
¥
886
(税込)
翌日出荷
返品不可
48547085
EA579AN-13
203
114
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
翌日出荷
返品不可
48547094
EA579AN-14
203
152
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
48547110
EA579AN-15
197
254
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください