エスコ
[ステンレス製]封印線
仕様
【撚り数】7本
材質
ステンレス
長さ(mm)
370
質量(g)
1000
寸法(Φmm)
0.25
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48547146
EA591HB-1
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください