曜日別特売

[スチール製]フック

[スチール製]フック - エスコ

バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに最適です。

材質鉄(三価黒クロメート)外寸(mm)33×26.7適合バンド幅(mm)20フック内径(Φmm)12内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48547794EA628RT-551A
オープン
575
633(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする