曜日別特売

ビニロンロープ(金剛打ち)

ビニロンロープ(金剛打ち) - エスコビニロンロープ(金剛打ち) - エスコビニロンロープ(金剛打ち) - エスコビニロンロープ(金剛打ち) - エスコビニロンロープ(金剛打ち) - エスコ
(1件のレビュー)

約1m毎に印付。

材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)構造金剛打ち内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(Φmm)
引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48547995EA628XD-3A14530.78
オープン
7,430
8,173(税込)
翌日出荷
返品不可
48548038EA628XD-5A6551.48
オープン
7,430
8,173(税込)
翌日出荷
返品不可
48548056EA628XD-6A5062.11
オープン
7,430
8,173(税込)
翌日出荷
返品不可
48548099EA628XD-8A3083.24
オープン
7,430
8,173(税込)
翌日出荷
返品不可
48548117EA628XD-9A2593.93
オープン
7,430
8,173(税込)
翌日出荷
返品不可
48548074EA628XD-7A4072.55
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48548020EA628XD-4A9541.18
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48548074EA628XD-7A48548099EA628XD-8AEA628XD-7A ビニロンロープ(金剛打ち) エスコ 48548099ビニロンロープ(金剛打ち)エスコ1巻
7,430
税込8,173
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48548056
2024-05-08
用途: ベランダの日よけ天幕を固定するため

適度な梱包で満足しています。引っ張り強度も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする