エスコ
フェルトバフホイール
EA819GB-294、-295用アーバー。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
73
サイズ
M6
ねじ径
M6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48549526
EA819GB-299
オープン
¥
910
¥
729
アウトレット
¥
802
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください