エスコ
ローラーキャッチ(片開)
右用。
付属品
皿木ねじ2.7×16
材質
鋼板
穴径(Φmm)
長穴:6.7×3、丸穴:3、部品:長穴:4.2×3.6、丸穴:4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×18×31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48554460
EA951M-54
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください