エスコ
テンションポール
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
付属品
補強プレート(Φ25×5mm)
寸法(mm)
1200~2000
耐荷重(kg)
2~6
材質(キャップ)
エラストマー樹脂
材質(ポール)
硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管
内容量
1本
注意
※補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48555248
EA970KE-4A
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください