エスコ
ひしゃく
質量(g)
310
容量(L)
0.85
寸法(Φ×高さH)(mm)
【頭部】140×70
柄長さ(mm)
343
材質(柄部)
木
材質(頭)
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48557960
EA991X-211
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください