エスコ
ヘッドライト光軸調整レンチ(本体)
ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
幅(mm)
23.5
厚さ(mm)
15
全長(mm)
322
質量(g)
160
対辺(mm)
8・10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48559640
EA616KC-6
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください