曜日別特売

水道用レベルマーク

水道用レベルマーク - エスコ水道用レベルマーク - エスコ水道用レベルマーク - エスコ水道用レベルマーク - エスコ水道用レベルマーク - エスコ水道用レベルマーク - エスコ水道用レベルマーク - エスコ

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。

用途水道用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48560568EA949CA-41
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48560586EA949CA-42
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48560604EA949CA-43
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48560629EA949CA-44
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48560647EA949CA-45
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48560665EA949CA-46
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48560690EA949CA-47
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする