エスコ
電気用レベルマーク
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途
電気用。
材質
【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク
寸法(mm)
25×70
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48560726
EA949CC-33
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48560744
EA949CC-34
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48560778
EA949CC-35
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48560796
EA949CC-36
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48561006
EA949CC-37
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48561024
EA949CC-38
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48561049
EA949CC-39
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48561067
EA949CC-40
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48561085
EA949CC-41
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48561110
EA949CC-42
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48561128
EA949CC-43
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48561146
EA949CC-44
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48561164
EA949CC-45
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48561189
EA949CC-46
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
48561207
EA949CC-47
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください