曜日別特売

高速道路用レベルマーク

高速道路用レベルマーク - エスコ高速道路用レベルマーク - エスコ高速道路用レベルマーク - エスコ高速道路用レベルマーク - エスコ高速道路用レベルマーク - エスコ高速道路用レベルマーク - エスコ高速道路用レベルマーク - エスコ高速道路用レベルマーク - エスコ

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。

用途高速道路用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48561225EA949CH-1
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48561250EA949CH-2
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48561268EA949CH-3
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48561286EA949CH-4
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48561304EA949CH-5
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48561329EA949CH-6
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48561347EA949CH-7
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48561365EA949CH-8
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
48561390EA949CH-9
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする