エスコ
グレーチング(U字溝用/細目)
歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。
材質
スチール
長さ(mm)
【適合】997
適合溝幅(mm)
150
表面
ノンスリップタイプ
内容量
1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48561444
EA951TB-40
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください