エスコ
ギヤヘッド
60・90W用。フランジ付ボールベアリングタイプ。
寸法(mm)
90
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
許容トルク(50/60Hz)(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48561469
EA968DG-4
1/3.6
416/500
1.43/1.15(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48561487
EA968DG-8
1/7.5
200/240
2.99/2.38(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48561505
EA968DG-13
1/12.5
120/144
4.47/3.58(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48561530
EA968DG-100
1/100
15/19
19.60/19.60(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48561548
EA968DG-120
1/120
12/15
19.60/19.60(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48561566
EA968DG-150
1/150
10/12
19.60/19.60(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48561584
EA968DG-180
1/180
8/10
19.60/19.60(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48561609
EA968DG-200
1/200
7.5/9
19.60/19.60(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください