エスコ
豚毛竹ブラシ
磨き・接着剤塗布・洗浄などに。
形状
直
材質(ブラシ部)
豚毛
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
行数
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48562930
EA109DH-41
200
10.5
13
4
8.8×38
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
翌日出荷
返品不可
48562948
EA109DH-42
240
12.6
15
4
9×38
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
48562966
EA109DH-43
180
8.7
12
3
8×38
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
当日出荷
48562984
EA109DH-44
240
8.9
12
3
7.6×38
オープン
¥
125
¥
138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください