曜日別特売

合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛)

合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛) - エスコ合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛) - エスコ

山羊毛。塗料用刷毛。筋違。

毛のかたさふつう内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
毛幅(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48563490EA109MS-1615124108
オープン
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
48563508EA109MS-17149271511
オープン
1,170
1,287(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする