エスコ
耐切創ケブラー手袋
スポンジネオプレン、ケブラー。難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。
全長(mm)
250
色
グレー
サイズ
L
機能
耐切創性、難燃性
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22.9
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564034
EA354BX-12
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください