エスコ
ケブラー手袋
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維製布を使用。自己消火性に優れ、溶接等の火花に対しても穴があきにくく、熱収縮しません。
材質
ケブラー
厚さ(mm)
1
全長(mm)
300
サイズ
フリー
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
28
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564050
EA354KA-36
オープン
¥
11,400
¥12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください