曜日別特売

電工ニッパー

電工ニッパー - エスコ電工ニッパー - エスコ

刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。

寸法C(mm)C51寸法E(°)15内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48564524EA536GF-125133110133(刃長)20D10
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
48564549EA536GF-150163165163(刃長)22D11
オープン
2,540
2,794(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする