曜日別特売

電工ニッパー

電工ニッパー - エスコ

握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。

全長(mm)188質量(g)220寸法A(mm)188寸法F(mm)(刃長)25寸法D(mm)D12寸法B(mm)25寸法C(mm)C53切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) より線2.3寸法E(°)15内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48564567EA536GF-175
オープン
2,910
3,201(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする