エスコ
電工ニッパー(ばね付)
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)
163
質量(g)
165
寸法A(mm)
163
寸法F(mm)
(刃長):22
寸法D(mm)
D11
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
C51
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
切断能力(Φmm) より線
2.3
寸法E(°)
15
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564585
EA536GG-150
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください