エスコ
[丸形]絶縁圧着端子
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート。UL・C-UL登録品。環境対応型。
全長(mm)
21.1
寸法H(mm)
10
寸法F(mm)
7.1
寸法D(Φmm)
4.1
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
寸法B(mm)
8
寸法d(Φmm)
25.3
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3~1.65
入数(個)
100
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564680
EA538MB-2C
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表