曜日別特売

保護カバー

保護カバー - エスコ

EA538PM-1・-21のカバーに使用できます。

用途EA538PM-1・-21用。適合【取付台】EA538PM-112材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)200×73×29.5内容量1個
注意
※EA538PM-112の取付台とセットでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48564689EA538PM-111
オープン
870
957(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする