エスコ
保護カバー
EA538PM-51のカバーに使用できます。
用途
EA538PM-51用。
適合
【取付台】EA538PM-123
材質
ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
126.5×98.5×28.8
内容量
1個
注意
※EA538PM-123の取付台とセットでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564759
EA538PM-122
オープン
¥
900
¥990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください