曜日別特売

油圧式ワイヤーカッター

油圧式ワイヤーカッター - エスコ

手動油圧式ワイヤーカッターです。

用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39内容量1台
注意
※ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48564978EA541XA-2
オープン
113,400
124,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする