曜日別特売

コーキングヘラセット

コーキングヘラセット - エスコ

5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。

用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。材質ポリアセタール樹脂質量(g)77.1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48565504EA579AD-8
オープン
1,580
1,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする