エスコ
パテナイフ
超耐久性。いろいろ応用が利く形状。ローラー刷毛の手入れ、缶切り(塗料缶)などの機能。刃のアール部分はローラー刷毛をきれいにする時などに便利です。
材質
ステンレス
全長(mm)
189
硬さ
【腰】硬
刃幅(mm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48565827
EA579AN-20
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください