エスコ
スパークプラグソケット[薄肉]
三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)
62
質量(g)
65
対辺(mm)
16
外径(Φmm)
20
差込角(inch)
3/8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567060
EA618PM-241
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください